すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686S-7A

品名 : 19x22mm 両口ラチェットレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ソケットとラチェットの複合機能で作業効率が向上、左右切換式で両転可能です

仕様

メーカーSATA型番47313
材質クロムバナジウム鋼
左右切替
12ポイント
シノ付
サイズ19×22mm厚み50mm
全長310mm重量430g
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA602AT-14
  • 品番

    EA602AT-14

  • コメント

    メーカー違い。全長:310mm

バリエーション一覧
EA686S-3 12x14mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-7 19x21mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-7A 19x22mm 両口ラチェットレンチ
EA686S-8 21x26mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-10 24x27mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-12 30x32mm 両口ラチェットレンチ
EA686S-13 32x36mm 両口ラチェットレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top