すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687HA-103

品名 : 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番33103
差込角1/2”サイズ(インチ)9/16
外径21.7mm全長38mm
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA164DE-4.5
  • 品番

    EA164DE-4.5

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA687HA-101 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-102 1/2"DRx 1/ 2" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-103 1/2"DRx 9/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-104 1/2"DRx 5/ 8" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-105 1/2"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-106 1/2"DRx 3/ 4" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-107 1/2"DRx13/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-108 1/2"DRx 7/ 8" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-109 1/2"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
画像はEA687HA-102です。
  • 画像はEA687HA-102です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top