すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA706C-1

品名 : デジタル騒音計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

測定範囲40~130dB分解能0.1dB
周波数範囲30Hz~8kHz精度±2dB
最大・最小表示機能付
電源単4電池×4本サイズ55×27×215mm
重量160g
オートパワーオフ、オートレンジ
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA706C-1 デジタル騒音計
EA706C-2 デジタル騒音計(校正証明書付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top