すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707A-14A

品名 : デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番DT4252
直流電圧600m/6/60/600/1000V、 基本確度: ±0.3 % rdg. ±5 dgt.
交流電圧基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
直流電流6/10A、基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.交流電流6/10A、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.
(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz)
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、基本確度: ±0.7 % rdg. ±5 dgt.周波数99/999.9/9.999k/99.99kHZ(交流電圧のみ)
、基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF電源単4電池×4本(付属)
サイズ84(W)×52(D)×174(H)mm重量390g
テストリード、携帯ケース付
導通チェック導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V
機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用)表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s)防水性能IP42
多様な測定に対応したデジタルマルチメーター
真の実効値式
スタンダードタイプ
高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定
測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能
安全な測定には測定場所に合った測定器が必要
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
直接入力10A測定
圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ

代替品

EA707A-101
  • 品番

    EA707A-101

  • コメント

    同仕様(メーカーセット品→エスコセット品)

バリエーション一覧
EA707A-14A デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-48 デジタルマルチメーター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top