すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707CA-6

品名 : 12V-400V/AC・DC 電圧テスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

AC、DC12Vのロードテスト、極性テスト、三相の位相順序がテストできます。
検知範囲AC:12~400V、DC:12~750VAC電圧レンジ12/24/50/120/230/400V
DC電圧レンジ12/24/50/120/230/400/750Vサイズ250×36×34mm
電池不要
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707DG-3
  • 品番

    EA707DG-3

  • コメント

    バイブレーション機能無し

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top