すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707NC-1A

品名 : テストリードキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>・ストレートプローブ(黒・赤)…ピン径:1.0mm
・テストプローブ(黒・赤)…ピン径:2.0mm
・フォーク型コネクター(黒・赤)…全長:56mm
・ワニ口クリップ(黒・赤)…全長:82.2mm
プラグ径4mm
適合規格IEC EN 61010-031CE適合
ストレートブローブ(黒・赤)(シリコン、100cm、1.0m㎡)1000V,CAT III/19Aテストブローブ(黒・赤)(チップ径φ2mm、保護キャップ付)1000V,CAT II/32A
フォーク型コネクター(黒・赤)1000V,CAT II/20Aワニ口クリップ(黒・赤)1000V,CAT II/32A
テストアクセサリーのブリスターパック
販売価格

7,190(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 10:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0292ページ0810ページ

代替品

EA707NC-111
  • 品番

    EA707NC-111

  • コメント

    変更点:黒の単品売り

EA707NC-112
  • 品番

    EA707NC-112

  • コメント

    変更点:赤の単品売り

EA707NC-791
  • 品番

    EA707NC-791

  • コメント

    変更点:黒の単品売り

EA707NC-792
  • 品番

    EA707NC-792

  • コメント

    変更点:赤の単品売り

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top