すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708LB-3

品名 : リーククランプテスター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番3293-50
交流電流30.00m/300.0m/6.000/60.00/600.0/1000A
45~400 Hz, 実効値整流, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5dgt. (50/60 Hz, フィルタON)
確度範囲: 1.00 mA~
クランプ内径24mm
電源CR2032×1個サイズ50(W)×26(D)×130(H)mm
重量120gクレストファクタ2.8以下 (1000 Aレンジは1.68以下)
フィルタ機能ON時カットオフ周波数 180 Hz (-3 dB)その他機能表示部の開閉機構 (連動して表示反転), バックライト, MAX値表示, データホールド, オートパワーオフ
表示LCD, max. 6000 dgt., 91セグメント, 表示更新レート: 1.1秒以下連続使用時間18時間
測定可能導体径φ 24 mm以下付属品携帯用ケース×1, ストラップ ×1, 取扱説明書 ×1, コイン型リチウム電池 (CR2032, 本体内蔵モニタ用) ×1
表示部の開閉機構(連動して表示反転)
1mA~1000A確度保証、6レンジ、バーグラフ表示搭載
漏れ電流も大電流も測定可能、抵出力時のスペックアップ
真の実効値測定可能
フィルタ機能により商用周波数成分のみの漏れ電流を表示
リーク電流から負荷電流まで一台二役
新発想!表示部が開閉するフリップクランプ
測定値を見やすい角度で表示、さらに表示値が回転
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708LB-3A
  • 品番

    EA708LB-3A

  • コメント

    変更点:コンパレータ機能追加 等

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top