すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719DD-7

品名 : 200x140x 90mm Vブロック(A型・機械仕上)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー大西測定型番126-200K
平行度0.05mm直角度±0.05mm
V溝直角度±0.08mm
罫書用測定治具用として
材質鋳鉄サイズ(mm)200(W)×90(D)×140(H)
適応パイプサイズφ8.5~162mm重量26kg
入数2個
※2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。
販売価格

52,700(税抜)/ 57,970円(税込)

カタログ価格

52,700円(税抜)/57,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 19:33現在)

更新
商品入数2販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA719DD-1 50x 32x 22mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-2 75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-3 100x 58x 35mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-4 125x 80x 50mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-5 150x 90x 60mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-6 175x107x 62mm Vブロック(A型・機械仕上)
EA719DD-7 200x140x 90mm Vブロック(A型・機械仕上)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top