すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719DE-12

品名 : 75x 60x 32mm Vブロック(B型・A級仕上)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー大西測定型番127-75A
平行度0.02mm直角度±0.02mm
V溝直角度±0.03mm材質鋳鉄
サイズ(mm)75(W)×32(D)×60(H)適応パイプサイズφ5~53mm
重量2kg入数2個
※2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:57現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA719DE-11 50x 32x 24mm Vブロック(B型・A級仕上)
EA719DE-12 75x 60x 32mm Vブロック(B型・A級仕上)
EA719DE-13 100x 65x 40mm Vブロック(B型・A級仕上)
EA719DE-14 125x 80x 50mm Vブロック(B型・A級仕上)
EA719DE-17 200x140x100mm Vブロック(B型・A級仕上)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top