すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719X-3

品名 : 250x 250x 50mm/8.5kg 箱型定盤(A級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番105-2525A
A級仕上
使用面はキサゲ仕上げ
材質鋳鉄平面度11μm
サイズ(mm)250×250×50重量8.5kg
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA719X-4
バリエーション一覧
EA719X-1 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(A級)
EA719X-2 200x 300x 50mm/7.2kg 箱型定盤(A級)
EA719X-3 250x 250x 50mm/8.5kg 箱型定盤(A級)
EA719X-4 300x 300x 50mm/ 12kg 箱型定盤(A級)
EA719X-5 300x 400x 60mm/ 19kg 箱型定盤(A級)
EA719X-6 450x 450x 75mm/ 41kg 箱型定盤(A級)
EA719X-8 500x 500x 80mm/ 45kg 箱型定盤(A級)
EA719X-10 600x 600x100mm/ 64kg 箱型定盤(A級)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top