すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YS-10

品名 : 2000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー大西測定型番140-2000A
材質炭素工具鋼
研磨仕上げ
長さ×幅×厚さ2,000×85×10mm真直度50μm
追加説明メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
販売価格

93,500(税抜)/ 102,850円(税込)

カタログ価格

93,500円(税抜)/102,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA720YS-1 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-2 200mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-3 300mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-4 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-5 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-6 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-7 1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-9 1500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-10 2000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top