すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722CA-15

品名 : -50~300℃/260mm 防水ペン型温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-320WP
センサータイプサーミスタセンサーサイズφ2.5×142mm
本体サイズ30(W)×15(D)×260(H)mm(電池及びプローブキャップを含み)重量約37g(電池及びプローブキャップを含む)
電源LR44 ボタン型電池 ×1個(付属)電池寿命約1年(1日約3時間の使用にて)
測定範囲-50~+300℃分解能0.1℃
測定精度±1℃(-10.0~+100.0℃)
±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃)
±4℃(+200.1~+300.0℃)
サンプリング1回/秒
使用温湿度0~+50℃(但し、結露のないこと)保存温湿度-20~+65℃(但し、結露のないこと)
防水構造IPX7準拠機能データホールド、最高最低温度表示、クリップ
先端φ2.5mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!
プローブキャップ付き。保管しやすく、さらに持ち手としても使える
食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に!
測定温度範囲も広がり、活用の幅が広がります
IPX7準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 16:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top