すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723J-3

品名 : 6- 30N・m/3/8"DR [デジタル]トルクレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB306WG3
商品名デジラチェ差込角3/8”
<セット内容>
ソケット(12角)7・8・10・12・14mmデジタルトルクレンチ全長211mm
ソケットホルダー(5個用)
7点セット
トルク範囲6~30N・m精度±4%
最小目盛0.02N・m重量1.1kg
ケース付き
ケースサイズ(W)324×(D)166×(H)58mm電源リチウム電池(CR2354×1)
検査成績表付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

35,700(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0523ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top