すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723J-6

品名 : 17- 85N・m/1/2"DR [デジタル]トルクレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB406WG1
商品名デジラチェ差込角1/2”
<セット内容>
ソケット(12角)10・12・14・17・19mmデジタル トルクレンチ全長274mm
ソケットホルダー(5個用)
7点セット
トルク範囲17~85N・m精度±3%
最小目盛0.1N・m重量1.4kg
ケース付き
ケースサイズ(W)324×(D)166×(H)58mm電源リチウム電池(CR2354×1)
検査成績表付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

36,100(税抜)/ 39,710円(税込)

カタログ価格

36,100円(税抜)/39,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/04/28 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0523ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top