すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JB-37

品名 : 17-85N・m/3/8"・1/2"DR [デジタル]ラチェットトルクレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名デジラチェ精度±4%
トルクレンチ全長213mmヘッド許容トルク値85N・m
電源リチウム電池(CR2354×1)(付属)
最大5件のデータを記憶できます。
締付トルクを光と音でチェック
左右両方向測定
ヘッド交換式のトルクレンチとラチェットヘッドのセットです。
差込角3/8”・1/2”トルク範囲(N・m)17~85
最小目盛(N・m)0.1
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

42,500(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0523ページ
バリエーション一覧
EA723JB-36 8-40N・m/1/4"・3/8"DR [デジタル]ラチェットトルクレンチ
EA723JB-37 17-85N・m/3/8"・1/2"DR [デジタル]ラチェットトルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top