メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEKR030-R2A |
---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 1/4” |
---|
トルク範囲(N・m) | 2~30 | 最小目盛(N・m) | 0.02 |
---|
全長(mm) | 211 | 重量(g) | 330 |
---|
精度 | ±4% | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
---|
ギア数 | 36歯 | 付属品 | 充電ケーブル、樹脂ケース |
---|
左右切替式 |
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。 |
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります) |
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。 |
出張作業や現場施工に |
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。 |
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。 |
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。 |