すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723PB-70

品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8321.SetB3
トルク範囲(N・m)1.0~5.0トルクドライバー138mm
(+)ビット#1・#2(-)ビット2・3・4・5mm
ポジビット#1・#2ヘクスローブビットT8・T9・T10・T15・T20
六角ビット2・2.5・3mm差込六角対辺1/4”
精度±6%重量(g)514
適合ビット六角軸タイプ
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
視認しやすいアナログ目盛。
校正ツール
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA723PB-70A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top