すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725AE-3A

品名 : 15- 21mm キャリパーゲージ(内測用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最小目盛0.005mm測定深さ20mm
測定範囲15~21mm
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725AC-52
バリエーション一覧
EA725AE-1A 5- 11mm キャリパーゲージ(内測用)
EA725AE-3A 15- 21mm キャリパーゲージ(内測用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top