すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725AF-1A

品名 : 10- 60mm キャリパーゲージ(内測用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最小目盛0.05mm測定深さ170mm
測定範囲10~60mm
販売価格

32,500(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725AC-56
  • 品番

    EA725AC-56

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA725AF-1A 10- 60mm キャリパーゲージ(内測用)
EA725AF-5A 50-100mm キャリパーゲージ(内測用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top