微調整アタッチメント付で、調整時のインディケーターの誤差を削減します
仕様
マグネットサイズ | 42(W)×49(D)×49(H)mm | ホルダーアームサイズ | 260mm |
---|
吸着力 | 330N | ゲージ取付穴径 | 6.3mm、9.5mm |
---|
重量 | 約1.5kg | | |
---|
スチール製 |
テストインディケーター用ホルダー |
微調整アタッチメント付 |
販売価格 | 39,800円(税抜)/
43,780円(税込)
| カタログ価格 | 39,800円(税抜)/43,780円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/04/27 23:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0763ページ |
---|
代替品