すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725T-139

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

全高705mm(ベース高+全長)アーム長650mm
アーム径φ25mmゲージ取付穴径φ6.0、φ8.0mm
支柱接続ねじM10ベースサイズ117×50×55
吸着力130kg重量5.1kg
販売価格

80,400(税抜)/ 88,440円(税込)

カタログ価格

80,400円(税抜)/88,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 00:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0764ページ
バリエーション一覧
EA725T-139 マグネットベースゲージホルダー
EA725T-139B [EA725T-139用] ゲージホルダー(アームのみ)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top