すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725T-167

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカーテクノプラン型番CMB-FSP
用途鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持しますベースサイズφ30×25(H)mm
吸着力196N(20kgf)取付ねじ穴M5×0.8
ゲージ取付部穴径:φ8・φ6mm
アリ溝:5.5mm
全高80mm
重量0.18kg
メカロック式
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0739ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ