メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AM-01U |
---|
測定項目 | ・風速 ・周囲環境温度 | 測定範囲 | ・風速:0.4~20m/s ・周囲環境温度:-10~50℃ |
---|
分解能 | ・風速:0.1m/s ・周囲環境温度:0.1℃ | 精度 | ・風速:±(0.2m/s+2%rdg) ・周囲環境温度:±0.5℃(0~45℃)/±1℃(その他の範囲) |
---|
サンプリング | 約1回/秒 | 使用温湿度 | 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
保存温湿度 | -20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池は必ず外してください。) | サイズ | ・本体:50(W)×20.6(D)×129.2(H)㎜ ・保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)㎜ |
---|
重量 | 約135g(カバー、電池含む) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
電池寿命 | 連続約40時間(アルカリ電池使用) | 材質 | 樹脂 |
---|
機能 | ・データホールド ・最大/最小/平均値表示 ・バックライト ・オートパワーオフ(10分/解除可能) ・ウインドチル温度表示(0~+5℃) | 付属品 | ・保護カバー ・ストラップ ・取扱説明書(保証書付) |
---|
用途 | エアコン吹き出し口、ダクト、換気扇、一般風速測定など | 校正 | 可(温度・湿度のみ) |
---|
コンパクトな手のひらサイズ |
ピアノブラック基調の洗練された小型デザインのデジタル風速計 |
風速と周囲温度のデュアル表示 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |