すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742DS-0A

品名 : 温度・湿度計セット(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05606351※ESCOオリジナルセット品
セット内容
 デジタル温度・湿度計(EA742DS)×1個、
 温度・湿度センサー(EA742DT-3)×1個、
 アルミケース(鍵付)(EA502TS)×1個
測定項目温度、湿度、絶対圧
測定範囲
 (本体)温度:-200~1370℃、
     湿度:0~100%RH、
     絶対圧:0~2000hPa
(温度・湿度センサー)温度:-20~70℃、
              湿度:0~100%RH
分解能温度:0.1℃、
        湿度:0.1%RH、
        絶対圧:0.1hPa
本体精度±1digit
 (温度)K/T熱電対:
  ±0.3℃(-60~60℃)・
  ±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)、
 NTC:±0.2℃(-25~74.9℃)・
     ±0.4℃(-40~-25.1℃)・
     ±0.4℃(-75~99.9℃)・
  計測値の±0.5%(その他の範囲)
 (湿度)(絶対圧)プローブにより異なる
センサー精度温度:±0.3℃、
            湿度:±2%RH(2~98%RH)
サンプリング2回/秒防塵・防水IP65
機能最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト電源単3電池×3本(付属)
電池寿命200時間(バックライトオフ)使用温度-20~50℃(結露なきこと)
サイズ
 本体:74(W)×46(D)×220(H)mm、
 温度・湿度センサー:φ12×115mm(先端)×1.2m、
 ケース:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量本体:428g、ケース:1.7kg
定期印刷機能1分に1回など設定した間隔での自動的なプリントアウトが可能(プリンター別売)
温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧縮空気システム内の圧力露点を計測可能。
適合センサーEA742DT-1~-4(-3は付属)、EA701BG-1~-13
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

99,500(税抜)/ 109,450円(税込)

カタログ価格

99,500円(税抜)/109,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA742DS
  • 品番

    EA742DS

  • コメント

    単品でのご検討をお願いします

バリエーション一覧
EA742DS-0A 温度・湿度計セット(デジタル)
EA742DS 温度・湿度計(デジタル)
その他関連
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-9 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA742DT-1 : 平衡含水率センサー
オプションEA742DT-2 : -20/+125゚C 温度・湿度センサー
オプションEA742DT-4 : 圧力露点センサー
セット商品EA742DS : 温度・湿度計(デジタル)
セット商品EA742DT-3 : -20/+70゚C 温度・湿度センサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top