すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756B-34

品名 : x3.5/45mm ポケットルーペ

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1730-331
倍率3.5倍レンズ径45mm
カラーロイヤルブルーサイズ(W×D×H)mm56×54×10
材質PXM光学樹脂レンズ重量26g
レザーケース付
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/07 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0713ページ

代替品

EA756B-35
  • 品番

    EA756B-35

  • コメント

    同 ブラック

バリエーション一覧
EA756B-33 x3.5/45mm ポケットルーペ(レッド)
EA756B-34 x3.5/45mm ポケットルーペ
EA756B-35 x3.5/45mm ポケットルーペ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ712ページ
  • エスコ便利カタログ713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top