すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756BD-5A

品名 : x3.0/70mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

仕様

倍率3倍レンズ径70mm
サイズ125×73(H)mm光源LED
電源CR2016×2個(付属)重量130g
付属品USBケーブル、クリーニングクロス
アクリルレンズ
ライト付きなので暗くならず、はっきり見ることができます。
電池の代わりにUSBケーブルでも使用可能
※充電式バッテリーは搭載されていないため、電源に接続する必要があります。
販売価格

4,670(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/06 05:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • H:125mm  W:73mm