すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756CB-11

品名 : x2.25/80mm ハンドルーペ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番2614-80
倍率2.25倍レンズφ80mm
全長190mm
樹脂レンズ
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0711ページ

代替品

EA756FC-7
  • 品番

    EA756FC-7

  • コメント

    2.5倍 LEDライト付

バリエーション一覧
EA756CB-10 x3.0/ 65mm ハンドルーペ
EA756CB-11 x2.25/80mm ハンドルーペ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ710ページ
  • エスコ便利カタログ711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top