すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756FC-3

品名 : x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー池田レンズ工業型番L-180P
光源ニップル球電源単3電池×2本(別売)
ガラスレンズ
倍率2倍(小レンズ4倍)レンズ径φ100mm
全長240mm
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756MA-24A
  • 品番

    EA756MA-24A

  • コメント

    違い:プラスチックレンズ・レンズ径

バリエーション一覧
EA756FC-1 x2.5/ 75mm ハンドルーペ(ライト付)
EA756FC-2 x2.5/ 90mm ハンドルーペ(ライト付)
EA756FC-3 x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top