メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | HF-10ABC |
---|
倍率 | 2倍、2.5倍、3倍 | レンズサイズ | 74×28mm |
---|
レンズ重量 | 2.0倍:約 9.5g、2.5倍:約 11.5g、3.0倍:約 14.5g | サイズ | 144×48×24(H)mm |
---|
重量 | 176g(ケース含む) | フレーム重量 | 27g |
---|
レンズ材質 | アクリルレンズ | 作動距離 | 2.0倍:約170~300mm(個人差があります)、 2.5倍:約150~250mm(個人差があります) 3.0倍:約120~190mm(個人差があります) |
---|
レンズ3個入 |
ワンタッチで交換可能です。 |
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。 |
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 |
このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。 |
レンズ角度調整可能 |