メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPE-06BK |
---|
倍率 | 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) | サイズ | 104×149×227(H)mm |
---|
重量 | 680g | 電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ |
---|
センサー | 350万画素CMOSセンサー | 静止画撮影解像度 | 14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル |
---|
動画撮影解像度 | 1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA | 保存フォーマット | JPEG |
---|
ビデオ形式 | H.264 | ディスプレイ | 3.5インチTFT液晶 |
---|
記録メディア | microSD SDHC(最大32GB)※別売り | 接続方式 | HDMI/USB/ビデオケーブル |
---|
バッテリー寿命 | 最大 120分(LED点灯時) | 充電時間 | 約3時間 |
---|
付属品 | リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 | | |
---|
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 |
光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 |
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 |
付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。 |
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。 |