すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AD-112

品名 : x10/42mm 双眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率10倍対物レンズ径42mm
最短合焦距離2.8m実視界5.8°
1000m視界102m明るさ17.64
サイズ(mm)130×155重量578g
付属品ケース、ストラップ
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 07:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2035ページ

代替品

EA757AD-42A
  • 品番

    EA757AD-42A

  • コメント

    倍率、レンズ計、合焦距離

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top