メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | SG-Z 20-100×30FMC |
---|
倍率 | 20~100倍 | 対物レンズ径 | 30mm |
---|
実視界 | 1.3~0.5° | 1,000m先の視界 | 22.7~8.9m |
---|
最短合焦距離 | 10m | 明るさ | 2.25~0.09 |
---|
サイズ | 159×162mm | 重量 | 600g |
---|
付属品 | ケース、ストラップ、 三脚取り付けホルダー、 接眼キャップ×2、 対物キャップ×2、 レンズクロス、取扱説明書 | | |
---|
ポロプリズム式双眼鏡 |
右接眼部のレバーで、倍率を20倍~100倍まで無段階に変更可能。 |
環境にやさしいエコガラスを採用しています。 |
高い屈折力のBaK4硝材を使用。明るくクリアな視界を実現。 |
自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。 |
三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。 |