メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | トラベライト6 8x25 CF |
---|
倍率 | 8倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
---|
最短合焦距離 | 3.0m | 実視界 | 5.6° |
---|
明るさ | 9.6 | サイズ(mm) | 118×115 |
---|
重量 | 265g | 見掛視界 | 42.7°(44.8°) ※ISO 14132-1:2002に基づいた見掛け視界の新表記数値。()内は従来表記数値。 |
---|
1000mにおける視界 | 98m | ひとみ径 | 3.1mm |
---|
アイレリーフ | 14mm | 眼幅調整範囲 | 56~72mm |
---|
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付 |
倍率8倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。 |
大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。 |
ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。 |
手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。 |
接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。 |
クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。 |