すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AG-72

品名 : x10/21mm 双眼鏡(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン(Nikon)型番ACULON T02 10x21
倍率10倍対物レンズ径21mm
最短合焦距離3.0m
※調整をしていない正視眼の場合
実視界5.0°
明るさ4.4サイズ(mm)104×87
重量195g付属品ケース、ネックストラップ、接眼キャップ
見掛視界47.2°
※ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。
1000mにおける視界87m
ひとみ径2.1mmアイレリーフ8.3mm
眼幅調整範囲56~72mmカラーブラック
スタイリッシュな軽量・コンパクトな10倍双眼鏡です。
光の透過率を高める多層膜コーティングを採用。屋内だけでなく、曇天下の屋外競技場や夜の野外コンサートなど、さまざまなシーンで活躍します。
小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめです。
離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
屋内でも明るく鮮明な視界を実現する、多層膜コーティング。
明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。
さまざまなシーンにフィットする洗練されたブラックモデル。
操作しやすいターンスライド方式の接眼目当て。
スムーズなピント合わせを実現する大きなピントリング。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2034ページ

代替品

EA757AG-72A
  • 品番

    EA757AG-72A

  • コメント

    違い:対物レンズ径

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top