すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757EB-16A

品名 : 2.5倍 暗視スコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番スーパーナイトコンパクト100NDX
映像素子30万画素モノクロCMOSセンサーディスプレイ0.16型LCD
解像度45lp/mmフレームレート30fps
倍率2.5倍対物レンズ有効径20mm
画角10°視度調整-4、+2
最低照度0ルクス(赤外線照射時)※1LED1個
赤外線有効照射距離約100m(暗闇で赤外線照射時)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続作動時間約1.0時間(赤外線照射モード:ハイモード使用時)、約3.0時間(赤外線照射モード:OFF時)※2重量約130g(付属品・電池含まず)
サイズ約79×42×118mm
※1 雲や霧がなく晴れている条件化、三日月の明かりの下(0.05ルクス程度)において、人物の存在を判別できる最大距離
※2 単3アルカリ乾電池使用時。使用条件によって異なります。
手のひらサイズの小型軽量ボディの暗視スコープです。
赤外線照射装置を内蔵しているので、完全な暗闇での暗視が可能です。
夜行性動物の観察から夜間の防犯警備活動まで、幅広い用途にお使いいただけます。
販売価格

16,400(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757EB-42
  • 品番

    EA757EB-42

  • コメント

    変更点:形状、倍率、対物レンズ径

その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top