光源 | LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) | サイズ | 48(W)×67(D)×55(H) |
---|
重量 | 55g(本体のみ) 90g(電池含) | 使用電池 | 単4×3本(別売) 充電式ニッケル水素電池対応 |
---|
明るさ | 460ルーメン(強)、260ルーメン(中)、30ルーメン(弱) | 電池寿命 | 5時間(強)、6.5時間(中)、35時間(弱) |
---|
照射特性 | ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37mm | 防水性能 | IPX4 |
---|
ベルト幅 | 25mm | 付属品 | 布バンド |
---|
照射パターン | 点灯 | 材質 | 樹脂(ポリカボネート) |
---|
ヘッド角度約70度 |
ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい |
手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです |
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します |
集光・散光 |
弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです |
ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデル |