すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758JC-2

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源LED球明るさ345ルーメン(最強)、138ルーメン(強)、
       55ルーメン(中)、17ルーメン(弱)
照射距離152m使用電池単3電池×2本(別売)
電池寿命約2時間15分(最強)、約5時間(強)、
         約12時間(中)、約50時間(弱)
サイズφ22.6×155mm
重量67g(本体のみ)材質アルミニウム
水深2m防水仕様(IPX8)
集光
ストラップ付
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758E-31
  • 品番

    EA758E-31

  • コメント

    単3x2本 400ルーメン 色シルバー

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top