すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758MG-23

品名 : [単3/3本] ランタン/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-AL06N-W
使用電池単3×3本(付属)ルーメン110
サイズ本体:φ60×130(H)mm
スタンドセット時:φ70×140(H)mm
重量本体:155g(電池含)
スタンド:30g
光源ワイドパワーLED(白色・電球色)各1個明るさ〈白色・電球色〉
照度:(明るさ6)約17lx・(明るさ1)約0.2lx(50cm前方 電池初期時)
光束:(明るさ6)約55lm・(明るさ1)約0.5lm

〈全灯色〉
照度:(明るさ6)約33lx・(明るさ1)約0.3lx(50cm前方 電池初期時)
光束:(明るさ6)約110lm・(明るさ1)約1lm
調光無段階:調光ボタン長押し操作
6段階:調光ボタン操作
調色3種類:調色ボタン操作
電池寿命(時間)〈白色・電球色〉
明るさ1:約2,200(乾電池エボルタNEO使用)
明るさ6:約33(乾電池エボルタNEO使用)

〈全灯色〉
明るさ1:約1,100(乾電池エボルタNEO使用)
明るさ6:約17(乾電池エボルタNEO使用)
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
防滴形
本体を押すごとに、ON/OFFが切替わります。
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYタイプ。
夜の授乳やおむつ替えにも便利な、持ち運べるやさしい明かりです。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイコン
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758CV-95
  • 品番

    EA758CV-95

  • コメント

    違い:明るさ、形状

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 明るさ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top