すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RJ-16A

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

光源LED球照射パターン点灯、点滅
明るさ160ルーメン(強)、
80ルーメン(弱)
照射距離160m
使用電池単4×3本(別売)電池寿命約5時間(強)、
約8時間(弱)、
約10時間(点滅)
サイズφ34×151mm重量124g(本体のみ)
集散光機能
ストラップ付
スライドヘッドで集散光の切替が可能です
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 121

(2024/05/08 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2115ページ

代替品

EA758RM-60
  • 品番

    EA758RM-60

  • コメント

    単4x3本 130ルーメン

ウェブカタログ画像
※刻印のみEA758RJ-16になります
  • ※刻印のみEA758RJ-16になります
  • ※刻印のみEA758RJ-16になります
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top