すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RJ-2A

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源LED球照射パターン点灯
明るさ160lm照射距離160m
使用電池単4×3本(別売)電池寿命約5時間
サイズφ29.6×122mm重量83g
材質アルミニウム防水性能IPX6
集光
ストラップ付
シンプルスタイルなライトです。
アイコン
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758RJ-16A
  • 品番

    EA758RJ-16A

  • コメント

    変更点:サイズ、集散光等

その他関連
オプションEA758CR-31 : 50x58x102mm ライトホルスター(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top