すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RP-12

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源3W Cree Q4 LED球明るさ150ルーメン(強)、45ルーメン(弱)
電源ニカド(Ni-cd)3.0Ah電池パック(旧EA758RP-112)電池寿命4時間(強)、8~9時間(弱)
充電時間8時間
集光
照射パターン点灯/点滅照射距離120m(強)、40m(弱)
サイズφ49×242mm重量547g(電池含)
材質アルミ合金付属品ACアダプター、Ni-Cd電池パック(旧EA758RP-112)
防水性IPX3
明るさ2段階
点滅機能付き
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top