取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大1500ルーメン!3段階調光×集散光切替えの充電式高輝度フラッシュライト
仕様
使用電池 | リチウムイオン充電池(付属) | 明るさ | 強:1500ルーメン 中:400ルーメン 弱:125ルーメン |
---|
連続点灯(時間) | 強:2時間 中:6.5時間 弱:15時間 | 照射パターン | 集散光(ツイストフォーカス) |
---|
照射距離 | 230m(強) | 防水性能 | IP66 |
---|
サイズ | φ52×234mm | 重量 | 約375g(本体のみ) |
---|
材質 | アルミ合金 | 付属品 | USB充電ケーブル |
---|
最大1500ルーメン!3段階調光×集散光切替えの充電式高輝度フラッシュライト |
ヘッド部をひねって集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス) |
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります) |
充電ポートはタイプCです |
販売価格 | 6,250円(税抜)/
6,875円(税込)
| カタログ価格 | 6,250円(税抜)/6,875円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/15 14:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品