すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-810C

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容ヘッドライト本体、充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本)使用電池充電池セット単3型×3本(付属)
光源白色LED球1灯
青色LED球1灯
赤色LED球1灯
サイズ69(W)×45(D)×50(H)mm
重量233g(電池含)防水性能IPX6
ベルト幅25mm明るさメイン(強):355ルーメン
(中):186ルーメン
(弱):39ルーメン
赤サブ灯(強):5
ルーメン(弱):1ルーメン
青サブ灯(強):5ルーメン
(弱):1ルーメン
電池寿命メイン(強):11時間
(中):24時間
(弱):60時間
赤サブ灯(強):150時間
(弱):500時間
青サブ灯(強):200時間
(弱):600時間
照射距離強(白)33m
中(白)24m
弱(白) 11m
ヘルメットクリップ付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
散光
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA758RX-810D
  • 品番

    EA758RX-810D

  • コメント

    変更点:ヘッドライト

その他関連
セット商品EA758RX-10A : [単3x3本] ヘッドライト/LED
セット商品EA758YK-4PB : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top