すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-841C

品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
2方向同時照射タイプ。

仕様

セット内容・ライト
・三脚
・手提げバッグ
最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライトと三脚のセット
ライトをセットの三脚に取り付ければ投光器のような使い方が可能!
<ライト 仕様>
・サイズ:φ105×210.5mm
・重量:420g
・材質:樹脂
・防水性能:IP65
・使用電池:単1×4本(別売)
・明るさ:300ルーメン(強)、150ルーメン(中)、30ルーメン(弱、副灯)
・電池寿命:11時間(強)、50時間(中)、100時間(弱、副灯)
・照射距離:400m(強)
・ショルダーベルト付
・散光
・防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。
・足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。
・照射モードを3段階に切り替え可能。
<三脚 仕様>
・材質:アルミウム
・段数:4段
・全高(EV含む):1,540mm
・全高(EV無し):1,275mm
・縮長:470mm
・EVスライド量:265mm
・最低高:455mm
・パイプ径:21mm
・重量:1240g
・耐荷重:1.5kg
・雲台:3Way雲台(一体型・分離不可)
・クイックシュー:ドイツ工業規格(DIN4503)
・カメラ取付ねじサイズ:U1/4”
・水準器:有(丸型水準器)
・専用ケース付属
・オールマイティに撮影が可能な3Way雲台を装備。
・ロックレバーのサイズが大きく、脚の伸縮が簡単・確実に行えます。
<手提げバッグ 仕様>
・材質:ポリエステル
・サイズ:500(W)×160(D)×160(H)mm 
・容量:12.8L
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA758RX-41 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)
セット商品EA759EX-46D : 485-1570mm カメラ三脚
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
関連商品EA758RX-851C : [単1x4本] フラッシュライト/LED(三脚付)
関連商品EA758RX-741 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • 投光器のような使い方が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top