取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61021 |
---|
商品名 | Septer HAZ-LO | | |
---|
●ATEX指令はCEマーク対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。 |
光源 | 5mm白色LED球7灯 | 材質 | 材質…本体:ABS樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
---|
サイズ | 68×60×62(H)mm | 重量 | 156g(電池含) |
---|
ベルト幅 | 25mm | 使用電池 | 単4×3本(付属) |
---|
明るさ | 85ルーメン(強)、 20ルーメン(弱) | 電池寿命 | 8時間(強)、 50時間(弱) |
---|
照射距離 | 50m(強) | 防水性能 | IPX4 |
---|
耐衝撃性 | 1m | | |
---|
散光 |
SGS認証、IECEx規格、ATEX指令に準拠、防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。) |
ゴム製ヘッドバンド付 |
ヘッド角度調整可能(90°) |
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載 |
販売価格 | 8,250円(税抜)/
9,075円(税込)
| カタログ価格 | 8,250円(税抜)/9,075円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 04:47現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品