すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-170

品名 : 40形 直管形LEDランプ(昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LDF40N/15/20VF
種別40形全光束2100lm
全長1198mm光源色昼白色
消費電力15W定格寿命40000時間
材質PC、銅口金G13
サイズ(W×D×H)mm29×29×1198重量(g)132
周波数50/60Hz定格電圧100-240V
色温度6500K調光機能なし
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能
40W形は100V-242V ボルトフリー対応タイプ
省エネ、長寿命の LED 蛍光ランプ
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

代替品

EA758XA-170A
バリエーション一覧
EA758XA-157 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-157A 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-158A 15形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159A 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160A 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
EA758XA-167 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集