メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FML27EXNJF3 |
---|
種別 | 27形 | 消費電力 | 27W |
---|
光色 | ナチュラル色 | 全光束 | 1,600lm |
---|
定格寿命 | 6,000時間 | ガラス管径 | 16.7mm |
---|
長さ | 114mm | 重量(g) | 70 |
---|
口金 | GX10q-2 | 定格ランプ電力 | 13W |
---|
ランプ電流 | 0.3A | 色温度 | 5,000K |
---|
適合点灯管 | FG-1EL/FG-1PL | 適合電子点灯管 | FE7E/FE1E |
---|
4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯) |
定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。 |
一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。 |
27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。 |