すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XK-41

品名 : AC100V/0.9W/E26 電球/LED(ボール球/クリア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラークリア消費電力0.9W
電圧100V光色電球色相当
全光束35ルーメン定格寿命40,000時間
全長72mm50mm
口金E26サイズφ50×72mm
重量22g
従来のボール球にそのまま置き換え可能です。
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
電飾看板や装飾照明などにおすすめです。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:45現在)
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
最近見た商品

page top