すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XK-71

品名 : AC100V/10W /E26 電球/LED(レフ形/電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

口金E26電圧100V
定格入力電流0.12A定格寿命40,000時間
ビーム角115°消費電力10W
光色電球色色温度2700K
全光束810lmサイズφ80×125(H)mm
重量148g
従来の白熱器具にそのまま使え、消費電力を削減します。
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XK-71A
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
最近見た商品

page top