すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XT-50A

品名 : AC110V/ 50W/E17 電球/ミニレフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR110V50WSK
種別50形サイズバルブ径50×長さ75mm
重量22g口金E17
定格消費電力50W電圧110V
ビーム角40度全光束570lm
ビーム光束110lm中心光度410cd
定格寿命2000時間
E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。
ビーム角40度の集光性能を有し、封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
50mm径
ガラス仕上げ(ホワイト)
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XT-40A
  • 品番

    EA758XT-40A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA758XT-25A AC110V/ 25W/E17 電球/ミニレフ
EA758XT-40A AC110V/ 40W/E17 電球/ミニレフ
EA758XT-50A AC110V/ 50W/E17 電球/ミニレフ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top